Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 55MN52 Tape Measure, 25 Feet SAE, Steel, SAE, Black/Blue | CE9DWV

WESTWARD 55MN52 Bandă de măsurare, 25 picioare SAE, oțel, SAE, negru/albastru

În stoc
Articol: CE9DWV Model: 55MN52
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
€22.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRuletă
Prinzătoare de cureaNu
Lungimea lamei25 ft.
Materialul lameiOţel
Lățimea lamei1"
Culoarea cazuluiNegru / Albastru
Tip de cazOperații Închise
Tipul absolviriiîn./ft./Fracțional
gradații1/32 "Primul 12", 1/16 "După aceea
Tip blocareDiapozitiv
Tipul de măsurareSAE
standoutNu a fost votat
Marcaje cu știfturiDa
Sfat stilCârlig cu 3 nituri

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3874
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelgradațiiPrinzătoare de cureaLungimea lameiCârligTip blocareTipul de măsurareMaterialul lameiLățimea lameiPreț
WESTWARD 1MKR3 Bandă de măsurare 1/2 inch x 12 picioare oțel carbon | AB2KKP 1MKR3Inci la 16Da12ft2 NituitDeget mareSAEOtel carbon1 / 2 "€11.40
WESTWARD 1MKR4 Bandă de măsurare 1/2 inch x 12 picioare oțel carbon | AB2KKQ 1MKR4Inci până la 32 de prima picior, 16 de apoiDa12ft2 NituitDeget mareSAEOtel carbon1 / 2 "€23.00
WESTWARD 1MKR5 Bandă de măsurare 1/2 inch x 12 picioare oțel carbon | AB2KKR 1MKR5Inci până la 32 de prima picior, 16 de apoiDa12ft2 NituitDeget mareSAE / MetricOtel carbon1 / 2 "€9.00
WESTWARD 1MKR6 Bandă de măsurare 3/4 inch x 12 picioare oțel carbon | AB2KKT 1MKR6Inci până la 32 de prima picior, 16 de apoiDa12ft3 NituitDeget mareSAEOtel carbon3 / 4 "€6.59
WESTWARD 1MKR7 Bandă de măsurare 3/4 inch x 16 picioare oțel carbon | AB2KKU 1MKR7Inci până la 32 de prima picior, 16 de apoiDa16ft3 NituitDeget mareSAEOtel carbon3 / 4 "€24.10
WESTWARD 1MKR8 Bandă de măsurare 3/4 inch x 16 picioare oțel carbon | AB2KKV 1MKR8Inci până la 32 de prima picior, 16 de apoiDa16ft3 NituitDeget mareSAE / MetricOtel carbon3 / 4 "€12.39
Bandă de măsurare WESTWARD 1MKR9 1 inch x 25 picioare oțel carbon | AB2KKW 1MKR9Inci la 16Da25ft3 NituitDeget mareSAEOtel carbon1"€46.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 55MN52 Bandă de măsurare, 25 picioare SAE, oțel, SAE, negru/albastru
€22.83 /unitate