Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 5NPH5 Blind Rivet, Button, 1/4 X 0.724 Thread Size, 100Pk | AE4XEM

WESTWARD 5NPH5 Blind Rivet, Button, 1/4 X 0.724 Thread Size, 100Pk

În stoc
Articol: AE4XEM Model: 5NPH5
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
€6.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Dimensiunea burghiuluiF
Grip Range0.376 - 0.500 "
Cap Dia.0.500 "
Inaltimea capului0.087 "
Tip capButon
Mărimea găurii0.257 - 0.261 "
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.1 / 4 "
Lungimea nitului0.724 "
Material nitOţel
Rezistență la forfecare unică (lbs.)1001
Forța de tracțiune1240 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9225
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8308206000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Core (solid)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea burghiuluiGrip RangeCap Dia.Inaltimea capuluiMărimea găuriiMaterial cu mandrinăNituit Dia.Lungimea nituluiPreț
WESTWARD 5RTV5 Nit oarbă, buton, dimensiune filet 3/16 X 1.177, buc. 100 | AE6GBY 5RTV5#110.876 - 1.000 "0.370 "0.063 "0.192 - 0.196 "Oţel inoxidabil3 / 16 "1.177 "€216.31
WESTWARD 5RUC0 Nit oarbă, buton, 3/16 X 0.799 lungime, 250 buc | AE6GHL 5RUC0#110.501 - 0.625 "0.622 "0.079 "0.192 - 0.196 "Oţel3 / 16 "0.799 "€50.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 5NPH5 Blind Rivet, Button, 1/4 X 0.724 Thread Size, 100Pk
€6.62 /ambalaj