Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 5RUF8 Nit oarbă, bombat, 3/16 X 0.551 lungime, 50 buc | AE6GJJ

WESTWARD 5RUF8 Nit oarbă, bombat, 3/16 X 0.551 lungime, 50 buc.

În stoc
Articol: AE6GJJ Model: 5RUF8
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
€8.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Dimensiunea burghiului#9
Grip Range0.214 - 0.437 "
Cap Dia.0.374 "
Inaltimea capului0.087 "
Tip capCupola structurală
Mărimea găurii0.191 - 0.201 "
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.3 / 16 "
Lungimea nitului0.551 "
Material nitOţel
Rezistență la forfecare unică (lbs.)1303.84
Forța de tracțiune1191.44 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8308206000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Core (solid)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 5RUF8 Nit oarbă, bombat, 3/16 X 0.551 lungime, 50 buc.
€8.45 /ambalaj