Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 5TVL8 Burghiu argint/deming Oțel cobalt 33/64 118 grade | AE6LPX

WESTWARD 5TVL8 Burghiu argint/deming 33/64 oțel cobalt 118 grade

În stoc
Articol: AE6LPX Model: 5TVL8
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
€70.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie cu coadă redusă
Echivalent zecimal0.5156
Tipul dimensiuniiFracțional (inch)
Punct de foraj118 grade
finalizareaChihlimbar
Lungimea flautului3.125 "
CalitateScop general
Număr listăNelistate
MaterialOțel cobalt
Lungime totală6"
Tipul punctuluiPunct divizat
Diametrul tijei.1 / 2 "
Tip ShankRundă
Mărimea33 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1278
Înălțimea navei (cm)2.05
Lungimea navei (cm)20
Lățimea navei (cm)17.5
Codul HS8207502055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalMărimeaPreț
WESTWARD 5TVL9 Burghiu argint/deming 17/32 oțel cobalt 118 grade | AE6LPY 5TVL90.531217 / 32 "€78.73
WESTWARD 5TVN0 Burghiu argint/deming 35/64 oțel cobalt 118 grade | AE6LPZ 5TVN00.546935 / 64 "€78.14
WESTWARD 5TVN1 Burghiu argint/deming 9/16 oțel cobalt 118 grade | AE6LQA 5TVN10.56259 / 16 "€96.09
WESTWARD 5TVN2 Burghiu argint/deming 37/64 oțel cobalt 118 grade | AE6LQB 5TVN20.578137 / 64 "€94.27
WESTWARD 5TVN3 Burghiu argint/deming Oțel cobalt 19/32 118 grade | AE6LQC 5TVN30.593819 / 32 "€86.19
WESTWARD 5TVN4 Burghiu argint/deming 39/64 oțel cobalt 118 grade | AE6LQD 5TVN40.609439 / 64 "€70.48
WESTWARD 5TVN5 Burghiu argint/deming 5/8 oțel cobalt 118 grade | AE6LQE 5TVN50.62505 / 8 "€87.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 5TVL8 Burghiu argint/deming 33/64 oțel cobalt 118 grade
€70.93 /unitate