Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 5TWL4 Tap M10x1.50 3 Flute | AE6LYN

WESTWARD 5TWL4 Tap M10x1.50 3 Flaut

În stoc
Articol: AE6LYN Model: 5TWL4
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
€19.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral
finalizareanecretate
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi3
Lungime totală2 15 / 16 "
Smoală1.50mm
Limite diametrul pasuluiD6
Diametrul tijei.0.381 "
MărimeaM10
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.25 "
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207403000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip filetNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
WESTWARD 5TWC5 Tap 4-40 2 Flaut | AE6LVC 5TWC5UNC21.875 "40H20.141 "#49 / 16 "€14.82
WESTWARD 5TWC7 Tap 6-32 2 Flaut | AE6LVE 5TWC7UNC22"32H30.141 "#611 / 16 "€13.06
WESTWARD 5TWC8 Dop de robinet cu vârf spiralat 8-32 2 caneluri | AE6LVF 5TWC8UNC22.125 "32H30.168 "#83 / 4 "€13.06
WESTWARD 5TWC9 Tap 10-24 2 Flaut | AE6LVG 5TWC9UNC22.375 "24H30.194 "#107 / 8 "€13.07
WESTWARD 5TWD0 Tap 10-32 2 Flaut | AE6LVH 5TWD0UNF22.375 "32H30.194 "#107 / 8 "€13.10
WESTWARD 5TWD1 Tap 1/4-20 2 Flaut | AE6LVJ 5TWD1UNC22.5 "20H30.255 "1 / 4 "1"€12.60
WESTWARD 5TWD2 Tap 1/4-28 2 Flaut | AE6LVK 5TWD2UNF22.5 "28H30.255 "1 / 4 "1"€13.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 5TWL4 Tap M10x1.50 3 Flaut
€19.72 /unitate