Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 5TWC8 Dop de robinet cu vârf spiralat 8-32 2 caneluri | AE6LVF

WESTWARD 5TWC8 Dop de robinet cu vârf spiralat 8-32 2 caneluri

În stoc
Articol: AE6LVF Model: 5TWC8

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€13.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral
finalizareanecretate
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi2
Lungime totală2.125 "
Smoală32
Limite diametrul pasuluiH3
Diametrul tijei.0.168 "
Mărimea#8
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 4 "
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8207403000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip filetNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
WESTWARD 5TWC5 Tap 4-40 2 Flaut | AE6LVC 5TWC5UNC21.875 "40H20.141 "#49 / 16 "€14.82
WESTWARD 5TWC7 Tap 6-32 2 Flaut | AE6LVE 5TWC7UNC22"32H30.141 "#611 / 16 "€13.06
WESTWARD 5TWC9 Tap 10-24 2 Flaut | AE6LVG 5TWC9UNC22.375 "24H30.194 "#107 / 8 "€13.07
WESTWARD 5TWD0 Tap 10-32 2 Flaut | AE6LVH 5TWD0UNF22.375 "32H30.194 "#107 / 8 "€13.10
WESTWARD 5TWD1 Tap 1/4-20 2 Flaut | AE6LVJ 5TWD1UNC22.5 "20H30.255 "1 / 4 "1"€12.60
WESTWARD 5TWD2 Tap 1/4-28 2 Flaut | AE6LVK 5TWD2UNF22.5 "28H30.255 "1 / 4 "1"€13.06
WESTWARD 5TWD3 Tap 5/16-18 2 Flaut | AE6LVL 5TWD3UNC22 23 / 32 "18H30.318 "5 / 16 "1.125 "€14.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 5TWC8 Dop de robinet cu vârf spiralat 8-32 2 caneluri
€13.06 /unitate