Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 5TWN3 Tap Spiral M8 2 Flute | AE6LYY

WESTWARD 5TWN3 Tap Spiral M8 2 Flute

În stoc
Articol: AE6LYY Model: 5TWN3
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
€17.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral
finalizareaStaniu
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi2
Lungime totală2 23 / 32 "
Smoală1.25mm
Limite diametrul pasuluiD5
Diametrul tijei.0.318 "
MărimeaM8
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.125 "
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207403000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip filetNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
WESTWARD 5TWH0 Tap 0-80 2 Flaut | AE6LXB 5TWH0UNF21.625 "80H20.141 "#05 / 16 "€2.76
WESTWARD 5TWH1 Tap 2-56 2 Flaut | AE6LXC 5TWH1UNC21.75 "56H20.141 "#27 / 16 "€28.47
WESTWARD 5TWH2 Tap 3-48 2 Flaut | AE6LXD 5TWH2UNC21 13 / 16 "48H20.141 "#31 / 2 "€25.41
WESTWARD 5TWH4 Tap 5-40 2 Flaut | AE6LXF 5TWH4UNC21 15 / 16 "40H20.141 "#55 / 8 "€1.56
WESTWARD 5TWH9 Tap 8-32 2 Flaut | AE6LXL 5TWH9UNC22.125 "32H30.168 "#83 / 4 "€10.56
WESTWARD 5TWJ1 Tap 10-32 2 Flaut | AE6LXN 5TWJ1UNF22.375 "32H20.381 "#107 / 8 "€16.15
WESTWARD 5TWJ7 Tap 1/4-20 2 Flaut | AE6LXV 5TWJ7UNC22.5 "20H50.255 "1 / 4 "1"€8.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 5TWN3 Tap Spiral M8 2 Flute
€17.23 /unitate