Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 6ATY6 cheie spud, mâner din fontă I-beam, piuliță de reglare antiaderență | AE7VVV

WESTWARD 6ATY6 cheie spud, mâner din fontă I-beam, piuliță de reglare antiaderentă

În stoc
Articol: AE7VVV Model: 6ATY6
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
€91.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie de țeavă Spud
Manipulați materialulFontă cu finisaj acoperit cu pulbere
Tip mânerI-Beam
Capacitatea maxilarului2.625 "
Material maxilarOțel forjat
Tipul maxilaruluiSmooth
Lungime totală12 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)28.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8204120000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Cheie de maimuță concepută pentru prinderea și fixarea piulițelor, șuruburilor, șuruburilor și țevilor pentru instalații sanitare, prelucrarea metalelor și producția și în mașinile industriale
    • Mânerul I-beam din fontă oferă rezistență, durabilitate și confort utilizatorului, în timp ce falca netedă din oțel asigură o aderență maximă în timpul funcționării și elimină șansele de deteriorare a pieselor de prelucrat
    • Piuliță de reglare antiaderentă pentru calibrare fără probleme și funcționare lină

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 6ATY6 cheie spud, mâner din fontă I-beam, piuliță de reglare antiaderentă
€91.58 /unitate