Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 6EXL3 Set de bucăți de găurit/robinet/freșat Sae 6 buc | AE8PMD

WESTWARD 6EXL3 Set de bucăți de găurit/robinet/freșat Sae 6 buc

În stoc
Articol: AE8PMD Model: 6EXL3
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
€85.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet burghiu / atingere / frigărui
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareaLuminos
MaterialM2 Oțel
Număr de bucați6
SAE sau MetricSAE
Tip ShankHex de schimbare rapidă de 1/4 "
Mărimi incluse#6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24 and 1/4-20
Atingeți Mărimi#6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24 and 1/4-20
TipMana dreapta

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8207903085
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Stil de burghiu (HSS)

Variante de produs

ProdusModelSAE sau MetricMărimi incluseAtingeți MărimiPreț
WESTWARD 6EXL2 Set de bucăți de găurit/robinet/freșat Metric 6buc | AE8PMC 6EXL2metricM3 x 0.50, M4 x 0.70, M5 x 0.80, M6 x 1.0, M8 x 1.25 și M10 x 1.50M3 x 0.50, M4 x 0.70, M5 x 0.80, M6 x 1.0, M8 x 1.25 și M10 x 1.50€89.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 6EXL3 Set de bucăți de găurit/robinet/freșat Sae 6 buc
€85.92 /unitate