Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 6PRT3 Burghiu parabolic pentru burghiu, tablă de oțel de mare viteză #35 | AF2AWU

WESTWARD 6PRT3 Burghiu parabolic pentru burghiu Tanitură din oțel de mare viteză #35

În stoc
Articol: AF2AWU Model: 6PRT3
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
€5.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghi parabolic Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.11 "
Tipul dimensiuniiDimensiunea firului
finalizareaAcoperit cu TiN
Lungimea flautului1.5 "
MaterialOțel de mare viteză
Lungime totală2.625 "
Unghiul punctului135 grade
Tipul punctuluiPunct divizat
Diametrul tijei.0.11 "
Mărimea#35

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8207502055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.MărimeaPreț
WESTWARD 6PRL9 Burghiu parabolic pentru găuritor, tablă de oțel de mare viteză #1 | AF2AVG 6PRL90.228 "Dimensiunea firului2.625 "3.875 "0.228 "#1€1.49
WESTWARD 6PRN0 Burghiu parabolic pentru burghiu, tablă de oțel de mare viteză #2 | AF2AVH 6PRN00.221 "Dimensiunea firului2.625 "3.875 "0.221 "#2€15.09
WESTWARD 6PRN1 Burghiu parabolic pentru burghiu taitură din oțel de mare viteză #3 | AF2AVJ 6PRN10.213 "Dimensiunea firului2.5 "3.75 "0.213 "#3€1.33
WESTWARD 6PRN2 Burghiu parabolic pentru găuritor, tablă de oțel de mare viteză #4 | AF2AVK 6PRN20.209 "Dimensiunea firului2.5 "3.75 "0.209 "#4€13.35
WESTWARD 6PRN3 Burghiu parabolic pentru burghiu, tablă de oțel de mare viteză #5 | AF2AVL 6PRN30.205 "Dimensiunea firului2.5 "3.75 "0.205 "#5€13.35
WESTWARD 6PRN4 Burghiu parabolic pentru burghiu tambur din oțel de mare viteză #6 | AF2AVM 6PRN40.204 "Dimensiunea firului2.5 "3.75 "0.204 "#6€1.33
WESTWARD 6PRN5 Burghiu parabolic pentru burghiu taitură din oțel de mare viteză #7 | AF2AVN 6PRN50.201 "Dimensiunea firului2.437 "3.625 "0.201 "#7€17.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 6PRT3 Burghiu parabolic pentru burghiu Tanitură din oțel de mare viteză #35
€5.29 /unitate