Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 6WUZ5 Burghiu argint/Deming 1 1/2 118 grade | AF2PGE

WESTWARD 6WUZ5 Argint/Burghiu Deming 1 1/2 118 grade

În stoc
Articol: AF2PGE Model: 6WUZ5
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
€327.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie cu coadă redusă
Echivalent zecimal1.5
Tipul dimensiuniiFracțional (inch)
Punct de foraj118 grade
finalizareaNegru și aur
Lungimea flautului3.125 "
CalitateScop general
Număr listăNelistate
MaterialOțel de mare viteză
Lungime totală6"
Tipul punctuluiPunct divizat
Diametrul tijei.1 / 2 "
Tip Shank3-F
Mărimea1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6525
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)20.07
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8207502055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalMărimeaPreț
WESTWARD 6PTG2 Burghiu argint/Deming 33/64 118 grade | AF2BBY 6PTG20.515633 / 64 "€37.44
WESTWARD 6PTG3 Burghiu argint/Deming 17/32 118 grade | AF2BBZ 6PTG30.531217 / 32 "€37.64
WESTWARD 6PTG4 Burghiu argint/Deming 35/64 118 grade | AF2BCA 6PTG40.546935 / 64 "€27.15
WESTWARD 6PTG5 Burghiu argint/Deming 9/16 118 grade | AF2BCB 6PTG50.56259 / 16 "€40.87
WESTWARD 6PTG6 Burghiu argint/Deming 37/64 118 grade | AF2BCC 6PTG60.578137 / 64 "€38.89
WESTWARD 6PTG8 Burghiu argint/Deming 39/64 118 grade | AF2BCE 6PTG80.609439 / 64 "-
RFQ
WESTWARD 6PTG9 Burghiu argintiu/Deming 5/8 118 grade | AF2BCF 6PTG90.6255 / 8 "€49.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 6WUZ5 Argint/Burghiu Deming 1 1/2 118 grade
€327.55 /unitate