Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD ER308L-094-01T Tijă de sudură Er308l 3/32 inch Diametru 1 Lb. | AD4JVJ 41R345

WESTWARD ER308L-094-01T Tijă de sudură Er308l 3/32 inch Diametru 1 Lb.

În stoc
Element: AD4JVJ Model: ER308L-094-01TCrucea Ref: 41R345
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
€27.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă de sudare
Clasificare AWSER308L
Dimensiunea containerului1 lb.
Tipul de containerTub
Diametru3 / 32 "
Lungime36ft
MaterialOţel inoxidabil
Forța de tracțiune83,000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5085
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)95
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7215500015
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerDiametruLungimeMaterialForța de tracțiunePreț
WESTWARD RG45-094-01T Tijă de sudură R45 3/32 inch diametru 1 lb. | AD4JQE 41R245 RG45-094-01T1 lb.Tub3 / 32 "36 "Otel carbon52,000 psi€16.56
WESTWARD RG45-094-10T Tijă de sudură R45 3/32 inch diametru 10 lb. | AD4JQF 41R246 RG45-094-10T10 lb.Cutie3 / 32 "36 "Otel carbon52,000 psi€116.99
WESTWARD RG60-094-01T Tijă de sudură R60 3/32 inch diametru 1 lb. | AD4JQL 41R251 RG60-094-01T1 lb.Tub3 / 32 "36 "Otel carbon63,000 psi€16.83
WESTWARD RG60-094-10T Tija de sudare R60 3/32 inch diametru 10 lb. | AD4JQM 41R252 RG60-094-10T10 lb.Cutie3 / 32 "36 "Otel carbon63,000 psi€117.56
WESTWARD ERAZ92A-063-01T Tig de sudura Tig R60 1/16 inch diametru 1 lb. | AD4JUW 41R333 ERAZ92A-063-01T1 lb.Tub1 / 16 "36ftOtel carbon44 ksi€531.13
WESTWARD ERAZ92A-094-01T Tig de sudura Tig R60 3/32 inch diametru 1 lb. | AD4JUX 41R334 ERAZ92A-094-01T1 lb.Tub3 / 32 "36ftOtel carbon44 ksi€403.10
WESTWARD ERTI2-063-01T Tijă de sudură Erti-2 1/16 inch diametru 1 lb. | AD4JVB 41R338 ERTI2-063-01T1 lb.Tub1 / 16 "36ftAliaj de titan50,000 psi€229.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD ER308L-094-01T Tijă de sudură Er308l 3/32 inch Diametru 1 Lb.
€27.49 /unitate