Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD ER4043-094-01T Tijă de sudură Er4043 3/32 inch Diametru 1 Lb. | AD4JWF 41R365

WESTWARD ER4043-094-01T Tija de sudura Er4043 3/32 inch Diametru 1 Lb.

În stoc
Articol: AD4JWF Model: ER4043-094-01TCrucea Ref: 41R365
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
€26.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă de sudare
Clasificare AWSER4043
Dimensiunea containerului1 lb.
Tipul de containerTub
Diametru3 / 32 "
Lungime36ft
MaterialAluminiu
Forța de tracțiune29 ksi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.513
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)94.74
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7215500015
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerDiametruPreț
WESTWARD ER4043-063-01T Tijă de sudură Er4043 1/16 inch diametru 1 lb. | AD4JWD 41R363 ER4043-063-01T1 lb.Tub1 / 16 "€27.61
WESTWARD ER4043-063-10T Tijă de sudură Er4043 1/16 inch diametru 10 lb. | AD4JWE 41R364 ER4043-063-10T10 lb.Cutie1 / 16 "€172.74
WESTWARD ER4043-094-10T Tijă de sudură Er4043 3/32 inch Diametru 10 Lb. | AD4JWG 41R366 ER4043-094-10T10 lb.Cutie3 / 32 "€173.68
WESTWARD ER4043-125-01T Tijă de sudură Er4043 1/8 inch diametru 1 lb. | AD4JWH 41R367 ER4043-125-01T1 lb.Tub1 / 8 "€26.78
WESTWARD ER4043-125-10T Tijă de sudură Er4043 1/8 inch diametru 10 lb. | AD4JWJ 41R368 ER4043-125-10T10 lb.Cutie1 / 8 "€173.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD ER4043-094-01T Tija de sudura Er4043 3/32 inch Diametru 1 Lb.
€26.95 /unitate