Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD H96415 Bit cu cap hexagonal 9/64 1 inch 5 buc | AD3PYP 40L566

WESTWARD H96415 Bit cu cap hexagonal 9/64 1 inch 5 buc

În stoc
Element: AD3PYP Model: H96415Crucea Ref: 40L566
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
€15.09 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserați Bit
Lungimea bitului1"
Stil BitHex
Lățimea lamei9 / 64 "
Lungime1"
MaterialS2 Oțel
Lungime totală1"
Dimensiunea punctului9 / 64 "
SAE sau MetricSAE
Diametrul tijei.1 / 4 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207903085
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLățimea lameiDimensiunea punctuluiPkg. Cant.Preț
WESTWARD H1415 Bit de introducere cu cap hexagonal 5 buc | AD3PYG 40L559 H14151 / 4 "1 / 4 "5€15.09
WESTWARD H1815 Bit cu cap hexagonal 1/8 1 inch 5 buc | AD3PYH 40L560 H18151 / 8 "1 / 8 "5€15.09
WESTWARD H31615 Bit cu cap hexagonal 3/16 1 inch 5 buc | AD3PYJ 40L561 H316153 / 16 "3 / 16 "5€15.09
WESTWARD H33215 Bit cu cap hexagonal 3/32 1 inch 5 buc | AD3PYK 40L562 H332153 / 32 "3 / 32 "5€15.09
WESTWARD H53215 Bit cu cap hexagonal 5/32 1 inch 5 buc | AD3PYL 40L563 H53215-5 / 32 "5€15.09
WESTWARD H56415 Bit cu cap hexagonal 5/64 1 inch 5 buc | AD3PYM 40L564 H56415-5 / 64 "5€15.09
WESTWARD H73215 Bit cu cap hexagonal 7/32 1 inch 5 buc | AD3PYN 40L565 H73215-7 / 32 "5€15.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD H96415 Bit cu cap hexagonal 9/64 1 inch 5 buc
€15.09 /ambalaj