Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD LFBFC-125-05T Cutie de metale de umplutură pentru lipire Pk 33 | AF9KPU 30AC78

WESTWARD LFBFC-125-05T Cutie de metale de umplutură pentru lipire Pk 33

În stoc
Articol: AF9KPU Model: LFBFC-125-05TCrucea Ref: 30AC78

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€192.52 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLipirea metalelor de umplutură
RecipientCutie
Diametru1 / 8 "
Lungime36 "
MaterialMetal de umplutură
Forța de tracțiune71,000 PSI
TipBronz scăzut

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3625
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)93.98
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8311200000

Detalii produs:

    • Conținut (tije)
    • Sub-marca: GENERIC

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimeForța de tracțiuneTipPkg. Cant.Preț
WESTWARD BCUP2-125-01T Tub pentru metale de umplutură pentru lipire Pk 28 | AF9KPM 30AC72 BCUP2-125-01T1/8 x 1/2 "20 "-0% argint28€70.39
WESTWARD BCUP3-125-01T Tub pentru metale de umplutură pentru lipire Pk 28 | AF9KPN 30AC73 BCUP3-125-01T1/8 x 1/2 "20 "-5% argint28€233.57
WESTWARD BCUP5-125-01T Tub pentru metale de umplutură pentru lipire Pk 28 | AF9KPP 30AC74 BCUP5-125-01T1/8 x 1/2 "20 "-15% argint28€499.71
WESTWARD LFBFC-125-03T Tub pentru metale de umplutură pentru lipire Pk 20 | AF9KPQ 30AC75 LFBFC-125-03T1 / 8 "36 "71,000 PSIBronz scăzut20€116.87
WESTWARD RBCUZND-FC-125-03T Tub pentru metale de umplutură pentru lipire Pk 22 | AF9KPR 30AC76 RBCUZND-FC-125-03T1 / 8 "36 "70,000 psiNichel / Argint22€145.20
WESTWARD RBCUZND-FC-094-03T Tub pentru metale de umplutură pentru lipire Pk 40 | AF9KPT 30AC77 RBCUZND-FC-094-03T3 / 32 "36 "70,000 psiNichel / Argint40€143.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD LFBFC-125-05T Cutie de metale de umplutură pentru lipire Pk 33
€192.52 /ambalaj