Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD PH115 Phillips Insert Bit nr. 1 1 inch 5 buc | AD3PYV 40L571

WESTWARD PH115 Bit de inserție Phillips nr. 1 1 inch 5 buc

În stoc
Articol: AD3PYV Model: PH115Crucea Ref: 40L571
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
€15.09 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserați Bit
Lungimea bitului1"
Stil BitPhillips
Lățimea lamei1"
Lungime1"
MaterialS2 Oțel
Lungime totală1"
Dimensiunea punctului1"
SAE sau MetricSAE
Diametrul tijei.1 / 4 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207903085
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLățimea lameiDimensiunea punctuluiPkg. Cant.Preț
WESTWARD PH015 Biți de inserție Phillips 5 buc | AD3PYU 40L570 PH015-0"5€15.09
WESTWARD PH215 Phillips Insert Bit nr. 2 1 inch 5 buc | AD3PYW 40L572 PH2152"2"5€15.09
WESTWARD PH315 Phillips Insert Bit nr. 3 1 inch 5 buc | AD3PYX 40L573 PH3153"3"5€15.09
WESTWARD PH2150 Phillips Insert Bit 50 buc | AD4CFA 41D604 PH21502"2"50€33.80
WESTWARD PHDR215 Bit Phillips pentru gips-carton nr. 2 1 inch 5 buc | AD4CFC 41D606 PHDR2152"2"5€3.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD PH115 Bit de inserție Phillips nr. 1 1 inch 5 buc
€15.09 /ambalaj