Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD PH125 Phillips Power Bit nr 1 2 inch 5 buc | AD3QAY 40L622

WESTWARD PH125 Phillips Power Bit nr. 1 2 inch 5 buc

În stoc
Element: AD3QAY Model: PH125Crucea Ref: 40L622

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€15.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de putere
Lungimea bitului2"
Stil BitPhillips
Lățimea lamei1"
Lungime2"
MaterialS2 Oțel
Lungime totală1"
Dimensiunea punctului1"
SAE sau MetricSAE
Diametrul tijei.1 / 4 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207903085
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungimea bituluiLățimea lameiLungimeLungime totalăDimensiunea punctuluiPkg. Cant.Preț
WESTWARD PA3250 Phillips Acr Power Bit nr. 3 2 inch 50 buc | AD3QAW 40L620 PA32502"3"2"1"3"50€67.54
WESTWARD PH025 Phillips Power Bit 5 buc | AD3QAX 40L621 PH0252"-2"1"0"5€15.81
WESTWARD PH225 Phillips Power Bit nr 2 2 inch 5 buc | AD3QAZ 40L623 PH2252"2"2"1"2"5€15.81
WESTWARD PH035 Phillips Power Bit 5 buc | AD3QBB 40L625 PH0353"-3"3"0"5€17.52
WESTWARD PH135 Phillips Power Bit nr 1 3 inch 5 buc | AD3QBC 40L626 PH1353"1"3"3"1"5€17.52
WESTWARD PH235 Phillips Power Bit nr. 2 3 inch 5 buc | AD3QBD 40L627 PH2353"2"3"3"2"5€17.52
WESTWARD PH335 Phillips Power Bit nr 3 3 inch 5 buc | AD3QBE 40L628 PH3353"3"3"3"3"5€17.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD PH125 Phillips Power Bit nr. 1 2 inch 5 buc
€15.81 /ambalaj