Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD T2715 Bit insert Torx nr 27 1 inch 5 buc | AD3PZX 40L597

WESTWARD T2715 Bit insert Torx nr. 27 1 inch 5 buc

În stoc
Articol: AD3PZX Model: T2715Crucea Ref: 40L597
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
€17.06 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserați Bit
Lungimea bitului1"
Stil BitTorx (R)
Lungime1"
MaterialS2 Oțel
Lungime totală1"
Dimensiunea punctului27 "
SAE sau MetricSAE
Diametrul tijei.1 / 4 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207903085
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea punctuluiPkg. Cant.Preț
WESTWARD T1015 Torx Insert Bit 5 buc | AD3PZU 40L594 T101510 "5€1.68
WESTWARD T2015 Torx Insert Bit nr. 20 1 inch 5 buc | AD3PZV 40L595 T201520 "5€17.06
WESTWARD T2515 Torx Insert Bit nr. 25 1 inch 5 buc | AD3PZW 40L596 T251525 "5€17.06
WESTWARD T3015 Torx Insert Bit nr. 30 1 inch 5 buc | AD3PZY 40L598 T301530 "5€17.06
WESTWARD T4015 Torx Insert Bit nr. 40 1 inch 5 buc | AD3PZZ 40L599 T401540 "5€17.06
WESTWARD T715 Torx Insert Bit nr. 7 1 inch 5 buc | AD3QAA 40L601 T7157"5€17.06
WESTWARD T815 Torx Insert Bit nr. 8 1 inch 5 buc | AD3QAB 40L602 T8158"5€17.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD T2715 Bit insert Torx nr. 27 1 inch 5 buc
€17.06 /ambalaj