Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD TT6T620146G Inserții filetate | AH9XRD 45P323

WESTWARD TT6T620146G Inserții filetate

În stoc
Element: AH9XRD Model: TT6T620146GCrucea Ref: 45P323

Descarcă-l Mai 16, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsuruburi cu filet
Se potrivește mărciiSpeedaire

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD TT6T620146G Inserții filetate
€6.30 /unitate