Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD U70651.037.0475 Ancoră cu antrenare cu ciocan, 3/8 inch dia., 25PK | AA3GBH 11K330

WESTWARD U70651.037.0475 Ancoră cu antrenare cu ciocan, 3/8 inch dia., 25 buc.

În stoc
Element: AA3GBH Model: U70651.037.0475Crucea Ref: 11K330
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
€87.60 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu știft de acționare cu ciocan
Ancoră Dia.3 / 8 "
Lungimea ancorei4.75 "
MaterialOţel
Max. Grosimea dispozitivului de fixare2-5/8 "
Min. Încorporare1.75 "
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)2951

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7217
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS7318190000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD U70651.037.0475 Ancoră cu antrenare cu ciocan, 3/8 inch dia., 25 buc.
€87.60 /ambalaj