Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD U70651.062.0400 Hammer Drive Anchor, 5/8 Inch Dia., 5Pk | AA3GBN 11K335

WESTWARD U70651.062.0400 Ancoră cu antrenare cu ciocan, 5/8 inch dia., 5 buc.

În stoc
Articol: AA3GBN Model: U70651.062.0400Crucea Ref: 11K335
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
€41.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu știft de acționare cu ciocan
Ancoră Dia.5 / 8 "
Lungimea ancorei4"
MaterialOţel
Max. Grosimea dispozitivului de fixare1-5/8 "
Min. Încorporare2.75 "
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)5552

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8955
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318190000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD U70651.062.0400 Ancoră cu antrenare cu ciocan, 5/8 inch dia., 5 buc.
€41.87 /ambalaj