Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD U70651.075.0500 Ancoră cu antrenare cu ciocan, 3/4 inch dia., 4 buc. | AA3GBQ 11K337

WESTWARD U70651.075.0500 Ancoră cu antrenare cu ciocan, 3/4 inch dia., 4 buc.

În stoc
Element: AA3GBQ Model: U70651.075.0500Crucea Ref: 11K337
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
€36.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu știft de acționare cu ciocan
Ancoră Dia.3 / 4 "
Lungimea ancorei5"
Stilul șefuluiHex
MaterialOţel
Max. Grosimea dispozitivului de fixare2"
Min. Încorporare3.5 "
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)13755

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.602
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS7318190000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD U70651.075.0500 Ancoră cu antrenare cu ciocan, 3/4 inch dia., 4 buc.
€36.47 /ambalaj