Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WHEATON 211623 Flacon picurător 15 ml rotund alb PK144 | AG9ZDY 23MU80

WHEATON 211623 Flacon picurător 15 ml alb rotund PK144

În stoc
Articol: AG9ZDY Model: 211623Crucea Ref: 23MU80
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
€697.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticluță picurătoare
Material de bazăPlastic
Culoare carcasăAlb
Material corpLDPE
Capacitate15mL
ÎnchidereDa
Culoare închidereAlb alb
Material de închiderePolipropilenă
Tip de închideresetter
Dimensiune închidere șurub15-415 mm
ModelaRundă
Tipsetter

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26
Înălțimea navei (cm)14.91
Lungimea navei (cm)32.39
Lățimea navei (cm)24.77
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeMaterial de bazăCuloare carcasăMaterial corpCapacitateÎnchidereMaterial de închidereDimensiune închidere șurubPreț
WHEATON 211602 Flacon picurător 6mL rotund natural PK144 | AG9ZDP 23MU70 2116025.5 "PlasticAlbLDPE6mL-Polipropilenă13-425 mm-
RFQ
WHEATON 211603 Flacon picurător 7 ml natural rotund PK144 | AG9ZDQ 23MU71 2116035"PlasticAlbLDPE7mL-Polipropilenă15-415 mm€579.26
WHEATON 211604 Flacon picurător 15 ml natural rotund PK144 | AG9ZDR 23MU72 21160418 "PlasticAlbLDPE15mL-Polipropilenă15-415 mm€610.80
WHEATON 211605 Flacon picurător 30 ml natural rotund PK144 | AG9ZDT 23MU73 21160518 "PlasticAlbLDPE30mL-Polipropilenă20-410 mm€675.31
WHEATON 211606 Flacon picurător 60 ml natural rotund PK144 | AG9ZDU 23MU74 211606-PlasticAlbLDPE60mL-Polipropilenă20-410 mm€720.17
WHEATON 211620 Flacon picurător 3mL alb rotund PK144 | AG9ZDV 23MU77 211620-PlasticAlbLDPE3mLDaPolipropilenă8-425 mm€599.00
WHEATON 211621 Flacon picurător 6 ml alb rotund PK144 | AG9ZDW 23MU78 211621-PlasticAlbLDPE6mLDaPolipropilenă13-425 mm€661.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WHEATON 211623 Flacon picurător 15 ml alb rotund PK144
€697.76 /unitate