Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WHEATON W224582 Flacon de probă 4ml Pk 144 | AG6UJT 48H821

WHEATON W224582 Flacon de probă 4ml Pc 144

În stoc
Articol: AG6UJT Model: W224582Crucea Ref: 48H821
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
€245.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEșantion de flacon
Capacitate4mL
Căptușeală de închidereCăptușeală din cauciuc PTFE cu față 14B
Material de închidereSolid Top Negru Fenolic
Culoriclar
Diametru15mm
Înălţime48mm
MaterialSticlă borosilicată, tip I.
Mărimea gâtului13-425

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.36
Înălțimea navei (cm)14.3
Lungimea navei (cm)16.03
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7010905055

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Ideal pentru probe organice. Capace atasate

Variante de produs

ProdusModelMaterial de închidereCuloriDiametruÎnălţimeMaterialMărimea gâtuluiPreț
WHEATON 224802 Flacon de probă 4ml Pk 200 | AG6UFA 48H650 224802-clar15mm45mmPahar de borosilcat13-425€190.16
WHEATON 224812 Flacon de probă 4ml Pk 200 | AG6UFG 48H656 224812-Chihlimbar15mm45mmPahar de borosilcat13-425€220.21
WHEATON 224822 Flacon de probă 4ml Pk 200 | AG6UFK 48H659 224822-clar17mm38mmPahar de borosilcat15-425€220.15
WHEATON 224952 Flacon de probă 4ml Pk 40 | AG6UGC 48H679 224952Deschideți capacul fenolic negruclar15mm48mmPahar de borosilcat13-425€156.15
WHEATON W224955 Flacon de probă 4ml Pk 40 | AG6UGE 48H683 W224955Deschideți capacul fenolic negruChihlimbar15mm48mmPahar de borosilcat13-425-
RFQ
WHEATON W224694 Flacon de probă 4ml Pk 40 | AG6UGJ 48H689 W224694Șapcă fenolică neagră solidăclar15mm48mmPahar de borosilcat13-425-
RFQ
WHEATON 224882 Flacon de probă 4ml Pk 144 | AG6UJC 48H807 224882Solid Top Negru Fenolicclar15mm48mmSticlă borosilicată, tip I.13-425-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WHEATON W224582 Flacon de probă 4ml Pc 144
€245.86 /unitate