HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Huse rezistente la intemperii, capace cu închidere automată, 1 bandă


Filtru
Culoare: Gri , Lungime: 2.84 " , Montare: Montaj vertical FS / FD , Număr de bande: 1 viteze , Număr de prize: 1-Dispozitiv , Temp. de operare: Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
StilModelConstrucţieMaterialul de acoperireÎnălţimeMaterialLăţimePreț (ex. TVA)
A
HBL7770
AruncaAluminiu turnat4.18 "Aluminiu, turnat2.18 "€162.32
B
HBL7774WO
turnatetermoplastic4 9 / 16 "termoplastic2 27 / 32 "€172.76

Huse rezistente la intemperii, capace cu închidere automată, 1 bandă

Hubbell Wiring Device-Husele Kellems rezistente la intemperii sunt ideale pentru locații umede și umede. Sunt utilizate cu prize simple Twist-Lock de 50A pentru a proteja împotriva deconectărilor accidentale din cauza pătrunderii apei în recipiente. Aceste huse rezistente la intemperii au o construcție din aluminiu turnat/termoplastic pentru a asigura o eficiență termică excelentă și o rezistență ridicată la impact. Acestea permit montarea în direcție verticală și pot fi operate la temperaturi cuprinse între -40 și 75 de grade C. Variantele sunt disponibile la înălțimi de 4.18 și 4.56 inci. Raptor Supplies De asemenea, oferă plăci de acoperire rezistente la intemperii în variante turnate din aluminiu, zinc turnat și PVC.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?