Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7770 Husă rezistentă la intemperii, 1 grup, dimensiune standard, aluminiu turnat | AC8QEM 3D276

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7770 Husă rezistentă la intemperii, 1 grup, dimensiune standard, aluminiu turnat

În stoc
Element: AC8QEM Model: HBL7770Crucea Ref: 3D276
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
€156.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHusă rezistentă la intemperii
ConstrucţieArunca
Materialul de acoperireAluminiu turnat
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime4.18 "
Lungime2.84 "
Stilul capaculuiÎnchiderea de sine
MaterialAluminiu, turnat
MontareMontaj vertical FS / FD
Cutie de montareCutii rezistente la intemperii FS sau FD
Orientare montareVertical
Numărul bandelor1 viteze
Număr de puncte de desfacere1-Dispozitiv
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
Lăţime2.18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8538908080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Pentru priza Twist-Lock de 50A

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieMaterialul de acoperireÎnălţimeMaterialLăţimePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7774WO Husă rezistentă la intemperii, 1 grup, dimensiune standard, aluminiu turnat | AC8QEN 3D277 HBL7774WOturnatetermoplastic4 9 / 16 "termoplastic2 27 / 32 "€169.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7770 Husă rezistentă la intemperii, 1 grup, dimensiune standard, aluminiu turnat
€156.01 /unitate