Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WHITE-RODGERS 1E65-144 Comutator Standby Termostat Tensiune Linie | AC2WJD 2NKW5

WHITE-RODGERS 1E65-144 Comutator standby pentru termostat de tensiune de linie

În stoc
Articol: AC2WJD Model: 1E65-144Crucea Ref: 2NKW5
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
€136.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermostat de tensiune de linie
CuloriAlb
Contact Rating Rezistiv @ 120V16.7A
Contact Rating Rezistiv @ 240V16.7A
Domeniu de control45 de grade până la 90 de grade F
Adâncime1.25 "
Diferenţial1 grade F
Afișaj TipLCD digital
Amplificatori de încărcare completă @ 120V16.7
Amperi cu încărcare completă @ 240VAC16.7
Înălţime5"
Tensiune de intrare120 la 240
Tip montareVertical
Numărul de etape1
Numărul de comutatoare1
Amperi rezistivi @ 208VAC16.7A
Tip senzorTermistorul
Comutați acțiuneaDeschideți pe Rise
Tipul comutatoruluiSPST
Temp. Sensibilitate0.2 grade F
Temp. Setări pe zi1
Intervalul de tensiune120 până la 240 VAC
Lăţime4.187 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.333
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)34.8
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS9032100030
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WHITE-RODGERS 1E65-144 Comutator standby pentru termostat de tensiune de linie
€136.46 /unitate