Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WHITE-RODGERS 1E78-140 Termostat numai pentru căldură de joasă tensiune | AA8ATD 16X610

WHITE-RODGERS 1E78-140 Termostat numai pentru căldură de joasă tensiune

În stoc
Element: AA8ATD Model: 1E78-140Crucea Ref: 16X610

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€68.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermostat de joasă tensiune
baterii incluseDa
Baterie de rezervăNu
CuloriAlb
Domeniu de control45 de grade până la 90 de grade F
Adâncime1.125 "
AfişaDigital
Comutare ventilatorPornire automată
Înălţime5.5 "
Blocarea tastaturiiNu
Tip montareVertical
Metoda puteriiBaterie
Capacitate de teledetecțieNu
Etape Căldură1
Comutare sistemÎncălzire
Anulare temporară a programuluiNu
Denumiri terminaleRH, W
Voltaj24 VAC
Lăţime3.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)16
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS9032100060
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Compatibil 750mV (Da)
    • Comutare automată (nu)
    • Controlul dezumidificării (nu)
    • Compatibil cu transformator dual (da)
    • Indicator de filtrare (nu)
    • Controlul umidificării (nu)
    • Indicator de baterie descărcată (nu)
    • Ventilator programabil (nu)
    • Limitarea temperaturii (nu)
    • Menținerea temperaturii temporare (nu)

Variante de produs

ProdusModelDomeniu de controlAdâncimeÎnălţimeTip montareDenumiri terminaleLăţimePreț
WHITE-RODGERS 1F86EZ-0251 Termostat de joasă tensiune neprogramabil 1h/1c | AA8ARZ 16X603 1F86EZ-025145 de grade până la 99 de grade F1.5 "3.75 "OrizontalăR, C, O / B, W, Y, G, L4.75 "€102.85
WHITE-RODGERS 1F89EZ-0251 Termostat de joasă tensiune neprogramabil 1h/1c | AA8ATA 16X604 1F89EZ-025145 de grade până la 99 de grade F1.5 "3.75 "OrizontalăR, C, O / B, W2, Y, G, L4.75 "€113.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WHITE-RODGERS 1E78-140 Termostat numai pentru căldură de joasă tensiune
€68.78 /unitate