SPEEDAIRE Suflantă cu deplasare pozitivă / pompă de vid, diametru de intrare: 2.5 "(F) Dia. De ieșire NPT .:


Suflantul cu deplasare pozitivă / pompele de vid Speedaire sunt utilizate în sistemele de transport pneumatic, tratarea apelor uzate, procesarea alimentelor, imprimarea și manipularea hârtiei, ridicarea cu vid și multe altele. Aceste pompe creează sau mențin un vid/presiune într-un sistem în care un flux constant și fiabil de aer sau... este necesar gazul.Citeste mai mult

Filtru
Dia admisie: 2.5 "(F) NPT , Diametru ieșire: 2.5 "(F) NPT
StilModelGama RPMGama CFMDeplasareDiagrama arborelui.Lungimea axuluiLățimea cheiiPresiune maximăAdâncimea totalăPreț (ex. TVA)
A
2EPT2
764 la 2850134 la 3590.140 cu. ft / rev.1.125 "2.5 "0.25 "15 psi15.375 "€5,400.02
B
2EPP6
1091 la 3600108 la 3500.104 cu. ft / rev.0.75 "2"0.187 "7 psi11.25 "€3,443.50

Mecanism de lucru

  • Pe măsură ce rotoarele se rotesc, aerul este atras în orificiul de admisie al pompei.
  • Lobii captează aerul între ei și îl transportă în portul de descărcare.
  • Aerul este apoi forțat să iasă din portul de refulare și să intre în sistem.
  • Într-o configurație cu pompă de vid, pompa funcționează invers, extragând aerul din sistem și evacuându-l în atmosferă.
  • Funcționarea pompei este continuă, aerul circulând prin pompă într-un flux pulsatoriu.
  • Debitul și presiunea aerului pot fi controlate prin reglarea vitezei pompei sau prin adăugarea de restricții la orificiile de admisie sau de evacuare.
  • Pompa este lubrifiată de fluidul pompat și nu necesită lubrifiere externă.

DESCRIERE

  • Aceste pompe au lobi rotativi orientați orizontal împreună cu un arbore de antrenare pe partea dreaptă a unității pentru o funcționare lină și o durată lungă de viață.
  • Acestea au prize FNPT și porturi de ieșire pentru operațiuni etanșe.

Standarde și aprobări

  • ISO

Întrebări Frecvente

Care este intervalul de viteză al acestor pompe?

764 până la 3600 rpm.

Cum se instalează suflantele cu deplasare pozitivă / pompele de vid Speedaire?

  • Alegeți o locație adecvată pentru pompă, care să fie la nivel și care să permită un spațiu suficient pentru întreținere și funcționare.
  • Montați în siguranță pompa pe o fundație solidă folosind șuruburi sau suporturi de izolare a vibrațiilor pentru a reduce zgomotul și vibrațiile.
  • Conectați porturile de admisie și de evacuare ale pompei la conducta sau furtunul corespunzătoare folosind fitinguri și garnituri adecvate pentru a asigura o etanșare etanșă.
  • Instalați orice accesorii sau componente necesare, cum ar fi filtre, tobe de eșapament / supape de siguranță.
  • Conectați sursa de alimentare la motorul sau unitatea de antrenare a pompei.
  • Testați funcționarea pompei și ajustați orice setări sau parametri după cum este necesar pentru a obține debitul, presiunea sau nivelul de vid dorit.

Cum curăț și întrețin aceste pompe cu suflantă cu deplasare pozitivă/de vid?

  • Opriți pompa și deconectați-o de la sursa de alimentare.
  • Utilizați o perie cu peri moi pentru a îndepărta orice praf sau resturi de pe exteriorul pompei.
  • Inspectați pompa pentru orice semne de uzură sau deteriorare, cum ar fi fisuri, scurgeri sau piese uzate. Înlocuiți componentele deteriorate după cum este necesar.
  • Scoateți filtrele de admisie și de evacuare și curățați-le cu o perie cu peri moi sau suflând aer comprimat prin ele.
  • Inspectați rotoarele, lobii și carcasa pentru orice semne de uzură sau deteriorare. Curățați-le cu o perie cu peri moi sau o cârpă.
  • Verificați nivelul uleiului din rezervorul pompei și adăugați ulei după cum este necesar.
  • Înlocuiți filtrele de intrare și de evacuare și asigurați-vă că sunt instalate corect.
  • Testați pompa pentru a asigura funcționarea corectă și verificați eventualele scurgeri.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?