SPEEDAIRE 2EPP6 Suflantă/Pompă de vid 0.104 picioare cubi/Rev | AH2NRW

SPEEDAIRE 2EPP6 Suflanta/pompa de vid 0.104 picioare cubi/Rev

În stoc
Articol: AH2NRW Model: 2EPP6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,546.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă cu deplasare pozitivă / pompă de vid
Gama CFM108 la 350
Deplasare0.104 cu. ft / rev.
Este necesar HP1.1 la 12.4
Dia admisie.2.5 "(F) NPT
Lungimea cheii1.44 "
Lățimea cheii0.187 "
Presiune maximă7 psi
Max. Vid14.0 "Hg
Outlet Dia.2.5 "(F) NPT
Adâncimea totală11.25 "
Inălțime totală8.88 "
Lățimea totală15.06 "
Gama RPM1091 la 3600
Diagrama arborelui.0.75 "
Lungimea axului2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 49.05
Înălțimea navei (cm)41.15
Lungimea navei (cm)53.59
Lățimea navei (cm)39.37
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGama RPMGama CFMDeplasareDiagrama arborelui.Lungimea axuluiLățimea cheiiPresiune maximăAdâncimea totalăPreț
SPEEDAIRE 2EPT2 Suflant/pompa de vid 0.14 picioare cubi/Rev | AH2NRY 2EPT2764 la 2850134 la 3590.140 cu. ft / rev.1.125 "2.5 "0.25 "15 psi15.375 "€5,562.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 2EPP6 Suflanta/pompa de vid 0.104 picioare cubi/Rev
€3,546.81 /unitate