SPEEDAIRE 2EPT2 Suflant/pompa de vid 0.14 picioare cubi/Rev | AH2NRY

SPEEDAIRE 2EPT2 Suflanta/pompa de vid 0.14 picioare cubi/Rev

În stoc
Articol: AH2NRY Model: 2EPT2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,562.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă cu deplasare pozitivă / pompă de vid
Gama CFM134 la 359
Deplasare0.140 cu. ft / rev.
Este necesar HP2.9 la 28.4
Dia admisie.2.5 "(F) NPT
Lungimea cheii2.00 "
Lățimea cheii0.25 "
Presiune maximă15 psi
Max. Vid16.0 "Hg
Outlet Dia.2.5 "(F) NPT
Adâncimea totală15.375 "
Inălțime totală11.94 "
Lățimea totală16.38 "
Gama RPM764 la 2850
Diagrama arborelui.1.125 "
Lungimea axului2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 94.5
Înălțimea navei (cm)58.42
Lungimea navei (cm)77.47
Lățimea navei (cm)45.72
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGama RPMGama CFMDeplasareDiagrama arborelui.Lungimea axuluiLățimea cheiiPresiune maximăAdâncimea totalăPreț
SPEEDAIRE 2EPP6 Suflantă/Pompă de vid 0.104 picioare cubi/Rev | AH2NRW 2EPP61091 la 3600108 la 3500.104 cu. ft / rev.0.75 "2"0.187 "7 psi11.25 "€3,546.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 2EPT2 Suflanta/pompa de vid 0.14 picioare cubi/Rev
€5,562.67 /unitate