CARLING TECHNOLOGIES Comutator basculant aprins / oprit


Filtru
Corp Culoare: Negru , Evaluare contact DC: 20A @ 12V , Funcția de comutare: On / Off
StilModelEvaluare contact ACFormular de contactHPOrificiu de montareNumăr de conexiuniTerminalePreț (ex. TVA)
A
V1D1B60B-ARC00-000
-SPST1/20.83 "x 1.45"3Tab 1/4 "€9.99
B
LTILA51-6S-BL-RC-NBL / 125N
15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACSPST3/4 @ 125 până la 250V0.83 "x 1.45"3Tab 1/4 "€9.21
C
LTILA54-1LBL-RC-A / 125N
15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACSPST3/4 @ 125 până la 250V0.625 x 1.6253Şurub€5.81
D
LTILA54-6S-BL-RC-NBL / 125N
15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACSPST3/4 @ 125 până la 250V0.83 "x 1.45"3Şurub€10.56
E
LRGSCK611-RS-BO / 125N
15A @ 250 VAC, 20A @ 125 VACDPST3/4 @ 125 până la 250V0.860 "x 1.070"4Tab 1/4 "€7.23
F
LRA911-RS-B / 120N
16A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACSPST3/40.470 "x 1.070"3Tab 1/4 "€2.00

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?