Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CARLING TECHNOLOGIES LTILA54-6S-BL-RC-NBL/125N Comutator basculant iluminat Spst 3 conexiuni | AD2ZWX 3XC60

CARLING TECHNOLOGIES LTILA54-6S-BL-RC-NBL/125N Comutator basculant iluminat Spst 3 conexiuni

În stoc
Articol: AD2ZWX Model: LTILA54-6S-BL-RC-NBL / 125NCrucea Ref: 3XC60
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
€10.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator basculant luminat
Evaluare contact AC15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC
Culoare carcasăNegru
Formular de contactSPST
HP3/4 @ 125 până la 250V
Orificiu de montare0.83 "x 1.45"
Număr de conexiuni3
Schimbați culoareaRoșu aprins
Funcția de comutareOn / Off
TerminaleŞurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8536509065
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Red Neon

Variante de produs

ProdusModelEvaluare contact ACFormular de contactHPOrificiu de montareNumăr de conexiuniTerminalePreț
CARLING TECHNOLOGIES V1D1B60B-ARC00-000 Comutator basculant iluminat, SPST, 3 conexiuni | AA2BJQ 10C587 V1D1B60B-ARC00-000-SPST1/20.83 "x 1.45"3Tab 1/4 "€9.99
CARLING TECHNOLOGIES LRA911-RS-B/120N Comutator basculant iluminat Spst 3 Conexiuni | AA8TWV 1A824 LRA911-RS-B / 120N16A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACSPST3/40.470 "x 1.070"3Tab 1/4 "€2.00
CARLING TECHNOLOGIES LRGSCK611-RS-BO/125N Comutator basculant iluminat Dpst 4 conexiuni | AD2ZWV 3XC58 LRGSCK611-RS-BO / 125N15A @ 250 VAC, 20A @ 125 VACDPST3/4 @ 125 până la 250V0.860 "x 1.070"4Tab 1/4 "€7.22
CARLING TECHNOLOGIES LTILA51-6S-BL-RC-NBL/125N Comutator basculant iluminat Spst 3 conexiuni | AD2ZWW 3XC59 LTILA51-6S-BL-RC-NBL / 125N15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACSPST3/4 @ 125 până la 250V0.83 "x 1.45"3Tab 1/4 "€9.21
CARLING TECHNOLOGIES LTILA54-1LBL-RC-A/125N Comutator basculant iluminat Spst 3 Conexiuni | AE2EUM 4X216 LTILA54-1LBL-RC-A / 125N15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACSPST3/4 @ 125 până la 250V0.625 x 1.6253Şurub€5.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES LTILA54-6S-BL-RC-NBL/125N Comutator basculant iluminat Spst 3 conexiuni
€10.56 /unitate