Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CARLING TECHNOLOGIES LRGSCK611-RS-BO/125N Comutator basculant iluminat Dpst 4 conexiuni | AD2ZWV 3XC58

CARLING TECHNOLOGIES LRGSCK611-RS-BO/125N Comutator basculant iluminat Dpst 4 conexiuni

În stoc
Articol: AD2ZWV Model: LRGSCK611-RS-BO/125NCrucea Ref: 3XC58
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
€7.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator basculant luminat
Evaluare contact AC15A @ 250 VAC, 20A @ 125 VAC
Culoare carcasăNegru
Formular de contactDPST
HP3/4 @ 125 până la 250V
Orificiu de montare0.860 "x 1.070"
Număr de conexiuni4
Schimbați culoareaRoșu aprins
Funcția de comutareOn / Off
TerminaleTab 1/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8536509065
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Neon roșu, lumina este aprinsă când încărcarea este activată

Variante de produs

ProdusModelEvaluare contact ACFormular de contactHPOrificiu de montareNumăr de conexiuniTerminalePreț
CARLING TECHNOLOGIES V1D1B60B-ARC00-000 Comutator basculant iluminat, SPST, 3 conexiuni | AA2BJQ 10C587 V1D1B60B-ARC00-000-SPST1/20.83 "x 1.45"3Tab 1/4 "€9.99
CARLING TECHNOLOGIES LRA911-RS-B/120N Comutator basculant iluminat Spst 3 Conexiuni | AA8TWV 1A824 LRA911-RS-B / 120N16A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACSPST3/40.470 "x 1.070"3Tab 1/4 "€2.00
CARLING TECHNOLOGIES LTILA51-6S-BL-RC-NBL/125N Comutator basculant iluminat Spst 3 conexiuni | AD2ZWW 3XC59 LTILA51-6S-BL-RC-NBL / 125N15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACSPST3/4 @ 125 până la 250V0.83 "x 1.45"3Tab 1/4 "€9.21
CARLING TECHNOLOGIES LTILA54-6S-BL-RC-NBL/125N Comutator basculant iluminat Spst 3 conexiuni | AD2ZWX 3XC60 LTILA54-6S-BL-RC-NBL / 125N15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACSPST3/4 @ 125 până la 250V0.83 "x 1.45"3Şurub€10.56
CARLING TECHNOLOGIES LTILA54-1LBL-RC-A/125N Comutator basculant iluminat Spst 3 Conexiuni | AE2EUM 4X216 LTILA54-1LBL-RC-A / 125N15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACSPST3/4 @ 125 până la 250V0.625 x 1.6253Şurub€5.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES LRGSCK611-RS-BO/125N Comutator basculant iluminat Dpst 4 conexiuni
€7.22 /unitate