Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WHITE-RODGERS 36C03-300 Supapă de gaz cu deschidere rapidă 230000 Btuh | AB3BAT 1RC51

WHITE-RODGERS 36C03-300 Supapă Gaz Deschidere Rapidă 230000 Btuh

În stoc
Element: AB3BAT Model: 36C03-300Crucea Ref: 1RC51
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
€295.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVana de gaz
Temperatura ambientală. Gamă-40 până la 175 grade F
Amplificatoare AC0.23
BtuH230,000
Volți bobină24
Tip de gazNG / LP
Tip aprinderePilot permanent
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Gama de reglare a presiunii2.5 până la 5.0 "WC
Set reductor bucșă3/4 x 1/2 "și 1/2 x 3/8"
Tipul supapeiDeschidere rapidă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0575
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8481809050
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Presiune de intrare (Nu)
    • Kit de conversie LP (Da)
    • Robinete laterale (Nu)

Variante de produs

ProdusModelTemperatura ambientală. GamăAmplificatoare ACBtuHVolți bobinăDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireTipul supapeiPreț
WHITE-RODGERS 36H32-304 Supapă de gaz cu deschidere rapidă 400000 Btuh | AA8ATF 16X612 36H32-304-40 până la 175 grade F0.41230,000241 / 2 "3 / 4 "Deschidere rapidă€392.50
WHITE-RODGERS 36H32-423 Supapă de gaz cu deschidere rapidă 400000 Btuh | AB4LPC 1YRN7 36H32-423-40 până la 175 grade F0.41300,000243 / 4 "3 / 4 "Deschidere rapidă€311.97
WHITE-RODGERS 36H64-463 Supapă de gaz cu deschidere rapidă 400000 Btuh | AB4LPD 1YRN8 36H64-463-40 până la 175 grade F0.54300,000243 / 4 "3 / 4 "Deschidere rapidă€460.62
WHITE-RODGERS 764-742 Supapă de gaz Siguranță pilot de gaz 142000 Btuh | AB9MTR 2E374 764-74232 la 175 grade F-142,00030mV1 / 2 "1 / 2 "Siguranța pilotului pe gaz€281.30
WHITE-RODGERS 36C03U-433 Supapă de gaz cu deschidere rapidă 280000 Btuh | AB9MTY 2E401 36C03U-433-40 până la 175 grade F0.23280,000750mV3 / 4 "3 / 4 "Deschidere rapidă€437.26
WHITE-RODGERS 36C03-433 Supapă de gaz cu deschidere rapidă 280000 Btuh | AB9MTZ 2E402 36C03-433-40 până la 175 grade F0.23280,000243 / 4 "3 / 4 "Deschidere rapidă€390.79
WHITE-RODGERS 36C03-333 Supapă de gaz cu deschidere rapidă 230000 Btuh | AB9MVH 2E725 36C03-333-40 până la 175 grade F0.23230,000241 / 2 "3 / 4 "Deschidere rapidă€299.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WHITE-RODGERS 36C03-300 Supapă Gaz Deschidere Rapidă 230000 Btuh
€295.62 /unitate