Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WHITE-RODGERS 36H33-412 Supapă de gaz Deschis lent 486000 Btuh | AD4YMQ 44R202

WHITE-RODGERS 36H33-412 Supapă de gaz Deschis lent 486000 Btuh

În stoc
Element: AD4YMQ Model: 36H33-412Crucea Ref: 44R202
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
€433.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVana de gaz
Temperatura ambientală. Gamă-40 până la 175 grade F
Amplificatoare AC0.41
BtuH300,000 la 486,000
Volți bobină24
Tip de gazNG / LP
Tip aprindereAprindere la suprafață fierbinte
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Gama de reglare a presiuniiNG 2.5 până la 5.0 "WC, LP 7.0 până la 12.0" WC
Set reductor bucșă(2) 3/4 x 1/2 "
Tipul supapeiDeschidere lentă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.143
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS8481809045
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Presiune de intrare (Da)
    • Kit de conversie LP (Da)
    • Apăsări laterale (Da)

Variante de produs

ProdusModelTemperatura ambientală. GamăAmplificatoare ACBtuHVolți bobinăDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireTipul supapeiPreț
WHITE-RODGERS 36H32-304 Supapă de gaz cu deschidere rapidă 400000 Btuh | AA8ATF 16X612 36H32-304-40 până la 175 grade F0.41230,000241 / 2 "3 / 4 "Deschidere rapidă€392.50
WHITE-RODGERS 36C03-300 Supapă de gaz cu deschidere rapidă 230000 Btuh | AB3BAT 1RC51 36C03-300-40 până la 175 grade F0.23230,000241 / 2 "3 / 4 "Deschidere rapidă€295.62
WHITE-RODGERS 36H32-423 Supapă de gaz cu deschidere rapidă 400000 Btuh | AB4LPC 1YRN7 36H32-423-40 până la 175 grade F0.41300,000243 / 4 "3 / 4 "Deschidere rapidă€311.97
WHITE-RODGERS 36H64-463 Supapă de gaz cu deschidere rapidă 400000 Btuh | AB4LPD 1YRN8 36H64-463-40 până la 175 grade F0.54300,000243 / 4 "3 / 4 "Deschidere rapidă€460.62
WHITE-RODGERS 764-742 Supapă de gaz Siguranță pilot de gaz 142000 Btuh | AB9MTR 2E374 764-74232 la 175 grade F-142,00030mV1 / 2 "1 / 2 "Siguranța pilotului pe gaz€281.30
WHITE-RODGERS 36C03U-433 Supapă de gaz cu deschidere rapidă 280000 Btuh | AB9MTY 2E401 36C03U-433-40 până la 175 grade F0.23280,000750mV3 / 4 "3 / 4 "Deschidere rapidă€437.26
WHITE-RODGERS 36C03-433 Supapă de gaz cu deschidere rapidă 280000 Btuh | AB9MTZ 2E402 36C03-433-40 până la 175 grade F0.23280,000243 / 4 "3 / 4 "Deschidere rapidă€390.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WHITE-RODGERS 36H33-412 Supapă de gaz Deschis lent 486000 Btuh
€433.08 /unitate