Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WHITE-RODGERS 767A-366 Suprafață fierbinte de aprindere | AE3MCX 5E813

WHITE-RODGERS 767A-366 Suprafață fierbinte a aprinderii

În stoc
Articol: AE3MCX Model: 767A-366Crucea Ref: 5E813

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€56.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIgnitor de suprafață fierbinte
Tip de gazLP / NG
Lungime5 1 / 3 "
Informații specialeReceptacul cu 2 terminale cu pini tată de 0.084, urechea de montare pe partea dreaptă
TipCarbură de siliciu
Voltaj120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)24.38
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS9613802090
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
WHITE-RODGERS 767A-356 Suprafață fierbinte de aprindere | AE3MCT 5E809 767A-3566"€50.48
WHITE-RODGERS 767A-357 Suprafață fierbinte de aprindere | AE3MCU 5E810 767A-3575.25 "€54.69
WHITE-RODGERS 767A-361 Suprafață fierbinte de aprindere | AE3MCV 5E811 767A-3615.25 "€38.51
WHITE-RODGERS 767A-365 Aprindetor cu suprafață fierbinte, gaz LP/NG, 120V, lungime 5 2/3 inci | AE3MCW 5E812 767A-3655 2 / 3 "€40.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WHITE-RODGERS 767A-366 Suprafață fierbinte a aprinderii
€56.51 /unitate