Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA 16215 Robinet pentru țeavă 1/4-18npt Neacoperit | AA9NCA 1E298

WIDIA 16215 Robinet pentru țeavă 1/4-18npt Neacoperit

În stoc
Articol: AA9NCA Model: 16215Crucea Ref: 1E298

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€52.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApăsați pe țeavă
finalizareanecretate
Număr listă5320
MaterialOțel de mare viteză cu vanadiu înalt
Număr de flauturi4
Lungime totală2.437 "
Smoală18
Diametrul tijei.0.563 "
Mărimea1 / 4 "
Atingeți Stilțuguia
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 1 / 16 "
Tip filetNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8207403000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăSmoalăDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
WIDIA 16203 Robinet pentru țeavă 1/16-27npt Neacoperit | AA9NBW 1E286 162032.125 "270.313 "1 / 16 "11 / 16 "€49.38
WIDIA 16209 Robinet pentru țeavă 1/8-27npt Neacoperit | AA9NBX 1E292 162092.125 "270.313 "1 / 8 "3 / 4 "€47.78
WIDIA 16210 Robinet pentru țeavă 1/8-27npt Neacoperit | AA9NBY 1E294 162102.125 "270.438 "1 / 8 "3 / 4 "€49.66
WIDIA 16220 Robinet pentru țeavă 3/8-18npt Neacoperit | AA9NCB 1E302 162202 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "€74.54
WIDIA 16225 Robinet pentru țeavă 1/2-14npt Neacoperit | AA9NCD 1E306 162253.125 "140.688 "1 / 2 "1 21 / 32 "€114.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA 16215 Robinet pentru țeavă 1/4-18npt Neacoperit
€52.65 /unitate