Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA 16222 Robinet pentru țeavă 1/2-14npt Neacoperit | AD6UFY 4AKL5

WIDIA 16222 Robinet pentru țeavă 1/2-14npt Neacoperit

În stoc
Element: AD6UFY Model: 16222Crucea Ref: 4AKL5
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
€127.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApăsați pe țeavă
finalizareanecretate
Număr listă5320
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Lungime totală3.125 "
Smoală14
Diametrul tijei.0.688 "
Mărimea1 / 2 "
Atingeți Stilțuguia
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 21 / 32 "
Tip filetNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8207403000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr listăNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
WIDIA 16201 Robinet pentru țeavă 1/16-27npt Neacoperit | AD6UFT 4AKL0 16201532042.125 "270.313 "1 / 16 "11 / 16 "€62.05
WIDIA 16204 Robinet pentru țeavă 1/8-27npt Neacoperit | AD6UFU 4AKL1 16204532042.125 "270.313 "1 / 8 "3 / 4 "€58.04
WIDIA 16205 Robinet pentru țeavă 1/8-27npt Neacoperit | AD6UFV 4AKL2 16205532042.125 "270.438 "1 / 8 "3 / 4 "€51.95
WIDIA 16212 Robinet pentru țeavă 1/4-18npt Neacoperit | AD6UFW 4AKL3 16212532042.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "€61.48
WIDIA 16217 Robinet pentru țeavă 3/8-18npt Neacoperit | AD6UFX 4AKL4 16217532042 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "€76.94
WIDIA 16227 Robinet pentru țeavă 3/4-14npt Neacoperit | AD6UFZ 4AKL6 16227532053.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "€191.81
WIDIA 16232 Robinet pentru țeavă 1-11-1/2npt Neacoperit | AD6UGA 4AKL7 16232532053.75 "11.51.125 "1"1.75 "€254.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA 16222 Robinet pentru țeavă 1/2-14npt Neacoperit
€127.30 /unitate