Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA 18765 Filet Tap M12x1.75 Ticn | AA4CJC 12F124

WIDIA 18765 Filet Filet M12x1.75 Ticn

În stoc
Element: AA4CJC Model: 18765Crucea Ref: 12F124
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
€88.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți formarea firului
finalizareaTicn
Număr listă5912TC
MaterialOțel de mare viteză-E
Număr de flauturi4
Lungime totală3.375 "
Smoală1.75mm
Limite diametrul pasuluiD11
Diametrul tijei.0.367 "
MărimeaM12
Atingeți StilÎn jos
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului15 / 16 "
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.29
Înălțimea navei (cm)1.65
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)11.02
Codul HS8207403000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea filetuluiNumăr listăLungime totalăTip filetSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaPreț
WIDIA 18764 Filet Tap M10x1.5 Ticn | AA4CJD 12F125 187643 / 4 "5910TC2 15 / 16 "Aspru1.50mmD100.381 "M10€52.30
WIDIA 18762 Filet Tap M8x1.25 Ticn | AA4CJE 12F127 1876211 / 16 "5910TC2 23 / 32 "Aspru1.25mmD90.318 "M8€45.85
WIDIA 18761 Filet Tap M8x1.25 Ticn | AA4CJF 12F128 1876111 / 16 "5912TC2 23 / 32 "Aspru1.25mmD90.318 "M8€47.20
WIDIA 18760 Filet Tap M6x1 Ticn | AA4CJG 12F129 187605 / 8 "5910TC2.5 "Aspru1.00mmD80.255 "M6€40.46
WIDIA 18759 Filet Tap M6x1 Ticn | AA4CJH 12F130 187595 / 8 "5912TC2.5 "Aspru1.00mmD80.255 "M6€42.43
WIDIA 18757 Filet Tap M5x0.8 Ticn | AA4CJJ 12F132 187571 / 2 "5912TC2.375 "Aspru0.80mmD70.194 "M5€40.00
WIDIA 18755 Filet Tap M4x0.7 Ticn | AA4CJK 12F134 187553 / 8 "5912TC2.125 "Aspru0.70mmD60.168 "M4€40.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA 18765 Filet Filet M12x1.75 Ticn
€88.48 /unitate