Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA 19619 Spiral Flute Tap #4-40unc Tin | AA4CDD 12E979

WIDIA 19619 Spiral Flute Tap #4-40unc Tin

În stoc
Post: AA4CDD Model: 19619Crucea Ref: 12E979
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
€33.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de flaut spiralat
finalizareaStaniu
Număr listă2314
MaterialOțel de mare viteză-E
Număr de flauturi2
Lungime totală1.875 "
Smoală40
Limite diametrul pasuluiH2
Diametrul tijei.0.141 "
Mărimea#4
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului9 / 16 "
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS8207403000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea filetuluiNumăr de flauturiLungime totalăTip filetSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaPreț
WIDIA 19649 Spiral Flute Tap 1/2-13unc Tin | AA4CCC 12E955 1964915 / 16 "33.375 "UNC13H30.367 "1 / 2 "€75.78
WIDIA 19648 Spiral Flute Tap 1/2-13unc Tin | AA4CCD 12E956 1964815 / 16 "33.375 "UNC13H30.367 "1 / 2 "€85.29
WIDIA 19647 Spiral Flute Tap 7/16-14unc Tin | AA4CCE 12E957 196477 / 8 "33.156 "UNC14H30.323 "7 / 16 "€70.42
WIDIA 19646 Spiral Flute Tap 7/16-14unc Tin | AA4CCF 12E958 196467 / 8 "33.156 "UNC14H31.323 "7 / 16 "€72.66
WIDIA 19644 Spiral Flute Tap 3/8-24unf Tin | AA4CCG 12E959 196443 / 4 "32 15 / 16 "UNF24H30.381 "3 / 8 "€42.96
WIDIA 19643 Spiral Flute Tap 3/8-24unf Tin | AA4CCH 12E960 196433 / 4 "32 15 / 16 "UNF24H30.381 "3 / 8 "€47.20
WIDIA 19642 Spiral Flute Tap 3/8-16unc Tin | AA4CCJ 12E961 196423 / 4 "32 15 / 16 "UNC16H30.381 "3 / 8 "€42.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA 19619 Spiral Flute Tap #4-40unc Tin
€33.94 /unitate