Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA 19690 Robinet pentru conducte 1/16-27npt Oxid negru | AA4CCB 12E954

WIDIA 19690 Robinet pentru țeavă 1/16-27npt Oxid negru

În stoc
Element: AA4CCB Model: 19690Crucea Ref: 12E954
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
€57.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApăsați pe țeavă
finalizareaOxid negru
Număr listă5320S
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Lungime totală2.125 "
Smoală27
Diametrul tijei.0.312 "
Mărimea1 / 16 "
Atingeți Stilțuguia
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului11 / 16 "
Tip filetNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.37
Lungimea navei (cm)9.58
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8207403000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
WIDIA 19760 Robinet pentru conducte 3/4-14npt Oxid negru | AA4CBW 12E949 1976053.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "€174.78
WIDIA 19740 Robinet pentru conducte 1/2-14npt Oxid negru | AA4CBX 12E950 1974043.125 "140.688 "1 / 2 "1 21 / 32 "€123.96
WIDIA 19730 Robinet pentru conducte 3/8-18npt Oxid negru | AA4CBY 12E951 1973042 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "€83.49
WIDIA 19710 Robinet pentru conducte 1/4-18npt Oxid negru | AA4CBZ 12E952 1971042.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "€62.65
WIDIA 19695 Robinet pentru conducte 1/8-27npt Oxid negru | AA4CCA 12E953 1969542.125 "270.437 "1 / 8 "3 / 4 "€57.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA 19690 Robinet pentru țeavă 1/16-27npt Oxid negru
€57.95 /unitate