Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA 19933 robinet spiralat cu caneluri M6x1 tablă | AA3VMJ 11W661

WIDIA 19933 Robinet Spiral Flute M6x1 Tin

În stoc
Articol: AA3VMJ Model: 19933Crucea Ref: 11W661

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€35.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de flaut spiralat
finalizareaStaniu
Număr listă2364
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi3
Lungime totală2.5 "
Smoală1.00mm
Limite diametrul pasuluiD8
Diametrul tijei.0.255 "
MărimeaM6
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului5 / 8 "
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207403000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea filetuluiNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaAtingeți StilPreț
WIDIA 19940 Robinet cu canelu spiralat M12x1.75 tablă | AA3VMB 11W654 1994015 / 16 "33.375 "1.75mmD110.367 "M12În jos€78.76
WIDIA 19939 Robinet cu canelu spiralat M12x1.75 tablă | AA3VMC 11W655 1993915 / 16 "33.375 "1.75mmD110.367 "M12dop€78.99
WIDIA 19938 Robinet cu caneluri spiralate M10x1.5 Tină | AA3VMD 11W656 1993847 / 64 "32 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10În jos€45.13
WIDIA 19937 Robinet cu canelu spiralat M10x1.5 Tin | AA3VME 11W657 1993747 / 64 "32 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10dop€49.49
WIDIA 19936 Robinet cu canelu spiralat M8x1.25 tablă | AA3VMF 11W658 1993611 / 16 "32 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8În jos€39.01
WIDIA 19935 Robinet cu canelu spiralat M8x1.25 tablă | AA3VMG 11W659 1993511 / 16 "32 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8dop€39.01
WIDIA 19934 Robinet cu canelu spiralat M6x1 Tin | AA3VMH 11W660 199343 / 8 "32.5 "1.00mmD80.255 "M6În jos€31.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA 19933 Robinet Spiral Flute M6x1 Tin
€35.05 /unitate