Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA 5365848 Robinet cu vârf spiralat 1/4-28unf Oxid negru | AA3VHV 11W557

WIDIA 5365848 Robinet cu vârf spiralat 1/4-28unf Oxid negru

În stoc
Element: AA3VHV Model: 5365848Crucea Ref: 11W557
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
€30.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral
finalizareaOxid negru
Număr listă8301
MaterialOțel de mare viteză-E
Număr de flauturi3
Lungime totală2.5 "
Smoală28
Limite diametrul pasuluiH5
Diametrul tijei.0.255 "
Mărimea1 / 4 "
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului19 / 32 "
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207403000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip filetNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
WIDIA 5367075 Robinet cu vârf spiralat 7/8-14unf Oxid negru | AA3VGZ 11W536 5367075UNF34 11 / 16 "14H40.697 "7 / 8 "1 11 / 32 "€217.13
WIDIA 5367068 Robinet cu vârf spiralat 7/8-9unc Oxid negru | AA3VHA 11W537 5367068UNC34 11 / 16 "9H40.697 "7 / 8 "1 11 / 32 "€236.87
WIDIA 5365803 Robinet cu vârf spiralat #12-28unf Oxid negru | AA3VHB 11W538 5365803UNF32.375 "28H30.22 "#1237 / 64 "€30.02
WIDIA 5365800 Robinet cu vârf spiralat #12-24unc Oxid negru | AA3VHC 11W539 5365800UNC32.375 "24H30.22 "#1237 / 64 "€29.90
WIDIA 5365769 Robinet cu vârf spiralat #8-36unf Oxid negru | AA3VHD 11W540 5365769UNF32.125 "36H20.168 "#829 / 64 "€27.13
WIDIA 5365706 Robinet cu vârf spiralat #6-40unf Oxid negru | AA3VHE 11W541 5365706UNF32"40H20.141 "#613 / 32 "€27.35
WIDIA 5357275 Spiral Point Tap #4-48unf Black Oxide | AA3VHF 11W542 5357275UNF21.875 "48H20.141 "#411 / 32 "€32.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA 5365848 Robinet cu vârf spiralat 1/4-28unf Oxid negru
€30.33 /unitate