Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA 5366965 Robinet cu vârf spiralat 7/16-14 unc Oxid negru | AB3YDM 1W200

WIDIA 5366965 Robinet cu vârf spiralat 7/16-14 unc Oxid negru

În stoc
Articol: AB3YDM Model: 5366965Crucea Ref: 1W200
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
€50.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral
finalizareaOxid negru
Număr listă8301
MaterialHigh Vanadium High Speed ​​Steel-E
Număr de flauturi3
Lungime totală3.156 "
Smoală14
Limite diametrul pasuluiH3
Diametrul tijei.0.323 "
Mărimea7 / 16 "
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului57 / 64 "
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS8207403000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip filetNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
WIDIA 5357285 Spiral Point Tap #6-32unc Oxid negru | AB3YDC 1W182 5357285UNC32"32H30.141 "#613 / 32 "€26.32
WIDIA 5365743 Spiral Point Tap #8-32unc Oxid negru | AB3YDD 1W184 5365743UNC32.125 "32H30.168 "#829 / 64 "€26.93
WIDIA 5365763 Spiral Point Tap #10-32unf Black Oxid | AB3YDE 1W186 5365763UNF32.375 "32H30.194 "#1017 / 32 "€26.93
WIDIA 5365806 Robinet cu vârf spiralat 1/4-20 unc Oxid negru | AB3YDF 1W188 5365806UNC32.5 "20H30.255 "1 / 4 "19 / 32 "€29.77
WIDIA 5365829 Robinet cu vârf spiralat 1/4-28unf Oxid negru | AB3YDG 1W190 5365829UNF32.5 "28H30.255 "1 / 4 "19 / 32 "€29.89
WIDIA 5365931 Robinet cu vârf spiralat 5/16-18 unc Oxid negru | AB3YDH 1W192 5365931UNC32 23 / 32 "18H30.318 "5 / 16 "43 / 64 "€32.59
WIDIA 5365945 Robinet cu vârf spiralat 5/16-24unf Oxid negru | AB3YDJ 1W194 5365945UNF32 23 / 32 "24H30.318 "5 / 16 "43 / 64 "€34.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA 5366965 Robinet cu vârf spiralat 7/16-14 unc Oxid negru
€50.19 /unitate