LEESON Ventilatoare cu cuplu constant și motoare de suflantă, trifazice, TEFC 460V cu mai multe viteze, bază rigidă


Ventilatoarele și motoarele de suflante Leeson HVAC sunt potrivite pentru sistemele industriale de ventilație / evacuare și pompele centrifuge. Aceste motoare cu mai multe viteze au o singură înfășurare pentru a modifica viteza motorului și pentru a menține un cuplu constant la 460 V pe toată durata funcționării motorului.

Filtru
Datorie: Continuu , Carcasa: TEFC , Hz: 50/60 , Clasa de izolare: F , lubrifiere: Polyrex EM , Max. Temp. ambiantă: 40 , Montare: Rigid , Ambalare: B , Faza: 3 , Rotație: REV , factor de serviciu: 1.0 , Tip: TF , Voltaj: 460 / 460
StilModelRPMAsamblareAmenajăriDiagrama arborelui.Inrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPkWPreț (ex. TVA)
A
131470.00
1800 / 900180-0012 VT1 1 / 8 "184T3.8 / 3.53/1 1/22.24 / 1.12€2,464.57
B
131471.00
1800 / 1800180-001B1 1 / 8 "184T2.9 / 2.92 / 11.49 / .75€2,171.76
C
140445.00
1800 / 1800210-001.01-1 3 / 8 "215T6.7 / 75/2 1/23.7 / 1.87€3,218.79

DESCRIERE

  • Acestea vin cu o carcasă complet închisă, răcită cu ventilator, care circulă fluxul de aer pe înfășurările motorului printr-un ventilator extern (atașat la motor) pentru a preveni supraîncălzirea în timpul funcționării continue.
  • Aceste motoare au cadre din oțel pentru a oferi rigiditate structurală, iar designul lor trifazat permite motoarelor să funcționeze la o viteză maximă de 1800 rpm.
  • Acestea sunt prevăzute cu montare rigidă/picior pentru a permite o atașare sigură cu echipamentul și pentru a atenua zgomotul și vibrațiile excesive.

Standarde și aprobări

  • CSA
  • UL

Întrebări Frecvente

Cum se întreține un motor?

Pentru a întreține un motor, utilizați rulmenți bine lubrifiați pentru a menține motorul să funcționeze fără probleme și eficient.

Care este diferența dintre un rotor și un stator?

Rotorul este unitatea rotativă a unui motor, în timp ce statorul este porțiunea staționară a circuitului magnetic și a înfășurărilor asociate.

Ce este un cuplu constant?

În aplicațiile cu cuplu constant, pe măsură ce viteza se schimbă, cuplul de sarcină rămâne constant, iar puterea se modifică liniar. Acest lucru poate fi văzut mai ales în suflante, ventilatoare, transportoare, concasoare și pompe cu deplasare constantă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?