LEESON 140445.00 C215T48FB43C Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2RYN C215T48FB43C

LEESON 140445.00 C215T48FB43C Motor de uz general 50-60 Hertzi

În stoc
Articol: AJ2RYN Model: 140445.00Crucea Ref: C215T48FB43C

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,218.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
Asamblare210-001.01
CodH
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le215T
Amplificatori de încărcare completă6.7 / 7
HP5/2 1/2
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW3.7 / 1.87
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeB
Fază3
Factor de putere88.8 / 48.8
RotațieREV
RPM1800 / 1800
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 3 / 8 "
TipTF
Voltaj460 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 66.6
Înălțimea navei (cm)36.2
Lungimea navei (cm)57.48
Lățimea navei (cm)40.97

Detalii produs:

    • Rulment OPE: 6206
    • Rulment PE: 6207
    • Plăcuță de identificare: 081285.02
    • Înfășurare: T9 (4-8) 10
    • GRUP: 2
    • Vopsea: ALBASTRU - LEESON (EMAL)
    • Eficiență 100%: 80 / 74

Variante de produs

ProdusModelRPMAsamblareAmenajăriDiagrama arborelui.Inrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPkWPreț
LEESON 131470.00 C184T48FB63C Motor cu scop definit 50-60 Hertzi | AJ2RRC C184T48FB63C 131470.001800 / 900180-0012 VT1 1 / 8 "184T3.8 / 3.53/1 1/22.24 / 1.12€2,464.58
LEESON 131471.00 C184T48FB64C Motor cu scop definit 50-60 Hertzi | AJ2RRD C184T48FB64C 131471.001800 / 1800180-001B1 1 / 8 "184T2.9 / 2.92 / 11.49 / .75€2,171.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 140445.00 C215T48FB43C Motor de uz general 50-60 Hertzi
€3,218.79 /unitate