LEESON 131470.00 C184T48FB63C Motor cu scop definit 50-60 Hertzi | AJ2RRC C184T48FB63C

LEESON 131470.00 C184T48FB63C Motor cu destinație definită 50-60 Herți

În stoc
Element: AJ2RRC Model: 131470.00Crucea Ref: C184T48FB63C

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,464.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
Asamblare180-001
CodG
Amenajări2 VT
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le184T
Amplificatori de încărcare completă3.8 / 3.5
HP3/1 1/2
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW2.24 / 1.12
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeB
Fază3
Factor de putere85 / 54
RotațieREV
RPM1800 / 900
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 1 / 8 "
TipTF
Voltaj460 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 37.35
Înălțimea navei (cm)34.14
Lungimea navei (cm)46.51
Lățimea navei (cm)34.29

Detalii produs:

    • Rulment OPE: 6205
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6206
    • Plăcuță de identificare: 081285
    • Înfășurare: T8 (4-8) 9
    • GRUP: 2
    • Vopsea: ALBASTRU - LEESON (EMAL)
    • Eficiență 100%: 80 / 74

Variante de produs

ProdusModelRPMAsamblareAmenajăriDiagrama arborelui.Inrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPkWPreț
LEESON 131471.00 C184T48FB64C Motor cu scop definit 50-60 Hertzi | AJ2RRD C184T48FB64C 131471.001800 / 1800180-001B1 1 / 8 "184T2.9 / 2.92 / 11.49 / .75€2,171.76
LEESON 140445.00 C215T48FB43C Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2RYN C215T48FB43C 140445.001800 / 1800210-001.01-1 3 / 8 "215T6.7 / 75/2 1/23.7 / 1.87€3,218.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 131470.00 C184T48FB63C Motor cu destinație definită 50-60 Herți
€2,464.58 /unitate