Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA GT215008 Robinet spiralat M6x1 Ticn | AA3QQP 11T342

WIDIA GT215008 Robinet Spiral Flute M6x1 Ticn

În stoc
Element: AA3QQP Model: GT215008Crucea Ref: 11T342
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
€30.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de flaut spiralat
finalizareaTicn
Număr listăGT21
MaterialOțel de mare viteză-E-PM
Număr de flauturi3
Lungime totală3 9 / 64 "
Smoală1.00mm
Limite diametrul pasuluiD8
Diametrul tijei.6mm
MărimeaM6
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului25 / 64 "
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)1.37
Lungimea navei (cm)9.58
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8207403000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
WIDIA GT215007 Robinet spiralat M5x0.8 Ticn | AA3QQN 11T341 GT21500722.75 "0.80mmD76mmM525 / 64 "€135.08
WIDIA GT215009 Robinet cu canelu spiralat M8x1.25 Ticn | AA3QQQ 11T343 GT21500933 35 / 64 "1.25mmD98mmM833 / 64 "€66.94
WIDIA GT215010 Robinet spiralat M10x1.5 Ticn | AA3QQR 11T344 GT21501033 15 / 16 "1.50mmD1010mmM1019 / 32 "€178.43
WIDIA GT215011 Robinet spiralat M12x1.75 Ticn | AA3QQT 11T345 GT21501134 21 / 64 "1.75mmD119mmM1245 / 64 "€188.24
WIDIA GT215012 Robinet spiralat M14x2 Ticn | AA3QQU 11T346 GT21501244 21 / 64 "2.00mm6HX11mmM1425 / 32 "€34.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA GT215008 Robinet Spiral Flute M6x1 Ticn
€30.48 /unitate