Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA GT305042 robinet spiralat 3/8-16 unc Ticn | AA3VQN 11W736

WIDIA GT305042 Robinet Spiral Flute 3/8-16unc Ticn

În stoc
Articol: AA3VQN Model: GT305042Crucea Ref: 11W736
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
€77.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de flaut spiralat
finalizareaTicn
Număr listăGT30
MaterialOțel de mare viteză-E-PM
Număr de flauturi3
Lungime totală2 15 / 16 "
Smoală16
Limite diametrul pasului2BX
Diametrul tijei.0.381 "
Mărimea3 / 8 "
Atingeți StilModificarea fundului
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului39 / 64 "
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2205
Înălțimea navei (cm)1.37
Lungimea navei (cm)9.58
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8207403000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea filetuluifinalizareaNumăr de flauturiTip filetLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.Preț
WIDIA GT305097 Robinet spiralat M3x0.5 Ticn | AA3QME 11T263 GT3050975 / 16 "Ticn3Aspru2 13 / 64 "0.50mm6HX3.5mm-
RFQ
WIDIA GT305099 robinet spiralat M5x0.8 Ticn | AA3QMG 11T265 GT30509925 / 64 "Ticn3Aspru2.75 "0.80mmD76mm€33.34
WIDIA GT305100 robinet spiralat M6x1 Ticn | AA3QMH 11T266 GT30510025 / 64 "Ticn3Aspru3 9 / 64 "1.00mmD86mm€66.86
WIDIA GT305101 Robinet spiralat M8x1.25 Ticn | AA3QPE 11T310 GT30510133 / 64 "Ticn3Aspru3 35 / 64 "1.25mmD98mm€78.43
WIDIA GT305102 Robinet spiralat M10x1.5 Ticn | AA3QPF 11T311 GT30510219 / 32 "Ticn3Aspru3 15 / 16 "1.50mmD1010mm€93.65
WIDIA GT305103 Robinet cu canelu spiralat M12x1.75 Ticn | AA3QPG 11T312 GT30510345 / 64 "Ticn4Aspru4 21 / 64 "1.75mmD119mm€112.09
WIDIA GT305104 Robinet spiralat M14x2 Ticn | AA3QPH 11T313 GT30510425 / 32 "Ticn4Aspru4 21 / 64 "2.00mm6HX11mm€161.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA GT305042 Robinet Spiral Flute 3/8-16unc Ticn
€77.16 /unitate